Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel 180 x 120 x 40 x 5 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2317221
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2317221
EAN/GTIN:
     4011338219206
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
balkenwinkel
starke Winkel mit innen versenkten Löchern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
180 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
120 mm
Materialstärke:
5 mm
Anzahl Lochungen:
8
Maß Lochungen:
Ø 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, ungleichschenklig, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.