Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel 150 x 75 x 40 x 5 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-2317331
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     2317331
EAN/GTIN:
     4011338219183
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
balkenwinkel
starke Winkel mit innen versenkten Löchern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
150 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
75 mm
Materialstärke:
5 mm
Anzahl Lochungen:
5
Maß Lochungen:
Ø 6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pollmann, ungleichschenklig, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.