Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelband R 16/400 x 600 mm, randgehämmert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3554460
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3554460
EAN/GTIN:
     4011338134202
Suchbegriffe:
Fenster Winkelband
Fensterladenwinkelband
Fensterwinkelband
Haustürwinkelband
Pollmann Winkelband mit Randhämmerung, Material Band 40 x 5 mm, mit Zierspitze
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
600 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
400 mm
Materialstärke:
5 mm
Durchmesser:
16 mm
Abstand X:
218 mm
Abstand Y:
105 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 6
Maß Lochungen:
□ 9 / Ø 7,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Torwinkelband, Winkelband, Winkelbänder, Winkeltürbänder, geschmiedete Beschläge, Haustür-Beschlag, Mittelband, Pollmann, Torband, Torbeschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,94*
€ 112,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 89,75*
€ 106,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,55*
€ 104,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,93*
€ 87,98
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.