Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzschrauben R, 5 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-3590040
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     3590040
EAN/GTIN:
     4011338127600
Suchbegriffe:
Befestigung
schmiedeeisern
Schrauben
Kopf gehämmert, passend zu randgehämmerten Beschlägen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2046*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,3046*
€ 0,36247
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2746*
€ 0,32677
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2646*
€ 0,31487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2546*
€ 0,30297
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.