Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 2841
>
Schrauben und Zubehör
>
Artikel
Schlüsselschraube R 6 x 40 mm schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2841-3592010
Hersteller:
POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
3592010
EAN/GTIN:
4011338127808
Suchbegriffe:
Pollmann
randehämmert
schmiedeoptik
Schraube
Kopf gehämmert, passend zu randgehämmerten Beschlägen
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt und schwarz beschichtet (Duplex)
Länge:
40 mm
Durchmesser:
6 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 2841
>
Schrauben und Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,7892*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1292*
€ 1,34375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1192*
€ 1,33185
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0692*
€ 1,27235
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0192*
€ 1,21285
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9792*
€ 1,16525
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7892*
€ 0,93915
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen