Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachverbinder 175 x 65 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4707000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4707000
EAN/GTIN:
     4011338140302
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder
Pollmann Flachverbinder, schwere Ausführung für großflächige Verbindungen, sendzimierverzinkt, CE Zulassung nach DIN EN 14545
Weitere Informationen:
Material:
S250GD + Z276
Oberfläche:
276 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
175 mm
Breite:
65 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Anzahl Lochungen:
2 / 20
Maß Lochungen:
Ø 11,0 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 175 x 65 x 2,5 mm, Holzverbinder, Kehlriegelverbinder, Lochplatte, Pollmann
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.