Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Holzbautechnik
>
Lochplattenwinkel
>
Artikel
Lochplattenwinkel 40 x 40 x 40 x 2,0 mm V2A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2841-4761008
Hersteller:
POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
4761008
EAN/GTIN:
4011338224842
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel 40x40x40
lochblechwinkel
Pollmann Lochplattenwinkel, gleichschenklig, aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
V2A
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
2 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
... >
Lager 2841
>
Holzverbinder
>
HV Edelstahlverbinder
Weitere Suchbegriffe:
lochblechwinkel 40x40x2
,
Edelstahl
,
Holzverbinder
,
Verbinder
,
Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,70*
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen