Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder ohne Steg 90 x 90 x 40 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4766000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4766000
EAN/GTIN:
     4011338145505
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
betonwinkel
Standard Winkelverbinder für Holz/Holz-Konstruktionen und Holz/Beton bzw. Holz/Mauerwerk-Verbindungen, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
90 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
90 mm
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Lochungen:
16 / 4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Lochplattenwinkel, Pollmann, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.