Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder mit Steg 90 x 90 x 65 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4769000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4769000
EAN/GTIN:
     4011338145802
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkel mit rippe 90x 90x 65x2
winkel mit rippe
Stabiler Winkelverbinder mit Rippe, gleichschenklig, für tragende Holzkonstruktionen geeignet, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
90 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
90 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Anzahl Lochungen:
16 / 4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Pollmann, Schwerlastverbinder, Winkelverbinder mit Sicke, Winkelverbinder mit Steg, Winkelverbinder mit Wulst
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.