Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder mit Steg 105 x 105 x 90 x 3,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4770300
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4770300
EAN/GTIN:
     4011338232021
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkelverbinder mit rippe 105x105x9...
winkel mit rippe
Stabiler Winkelverbinder mit Rippe, gleichschenklig, für tragende Holzkonstruktionen geeignet, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296, sendzimirverzinkt
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
105 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
105 mm
Materialstärke:
3 mm
Anzahl Lochungen:
36 / 4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: winkelverbinder mit rippe 105x105, Holzverbinder, Pollmann, Schwerlastverbinder, Winkelverbinder mit Steg, Winkelverbinder mit Wulst Winkelverbinder mit Sicke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.