Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel V2A 60 x 60 x 40 x 2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4772008
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4772008
EAN/GTIN:
     4011338224958
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel
Pollmann Lochplattenwinkel, gleichschenklig, aus Edelstahl, mit Europäisch Technischer Zulassung (CE)
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 1.4301
Oberfläche:
V2A
Länge:
60 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
60 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Anzahl Lochungen:
10
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60, CE-Kennzeichnung, Edelstahl, Holzverbinder, Pollmann, V2A, Winkelverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.