Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuganker 200 x 40 x 40 x 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Zuganker 200 x 40 x 40 x 4 mm
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4791400
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4791400
EAN/GTIN:
     4011338147219
Suchbegriffe:
Betonflachanker
Flachstahlanker
Holzverbinder
Pollmann
sowohl als Betonflachanker (Flachstahlanker) zum Einbetonieren als auch als Zuganker zum Aufdübeln zu verwenden, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0296
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
200 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Anzahl Lochungen:
1 / 24
Maß Lochungen:
Ø 13,0 / Ø 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.