Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenpfettenverbinder 210 mm rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4813000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4813000
EAN/GTIN:
     4011338150301
Suchbegriffe:
Holzverbinder
Pollmann
Sparrenpfettenanker
Sparrenpfettenverbinder
Sparrenpfettenanker rechts oder links, nicht universell einsetzbar, die Montage erfolgt mit Ankernägeln (Kammnägeln) Ø 4,0 mm, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0298
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
210 mm
Breite:
32 mm
Materialstärke:
2 mm
Ausführung:
re
Anzahl Lochungen:
28
Maß Lochungen:
Ø 5,0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,43*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.