Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HE-Anker 200 x 40 x 30 x 4,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4829300
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4829300
EAN/GTIN:
     4011338152107
Suchbegriffe:
HE-Anker
Träger-Balkenverbinder
he-anker
Pollmann Holz-Eisen-Anker für Doppel-T-Träger, auch Träger-Balken-Verbinder genannt, zur Verbindung von Holzbalken mit Stahlträgern geeignet
Weitere Informationen:
Material:
S250GD / DX 51D
Oberfläche:
275 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Länge:
200 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
4 mm
Anzahl Lochungen:
11 / 2
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balken, Balkenverbinder, CE-Kennzeichnung, Doppel-T-Träger, Holz-Eisen-Anker, Holzverbinder, Pollmann, T-B Verbinder, T-Träger-Holzvebinderlaschen, Träger, Träger-Balken-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.