Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ A außen 80 x 120 mm, V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild bemaßt
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4835008
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4835008
EAN/GTIN:
     4011338225023
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuhe 80x120
balkenschuh
balkenschuh aussen
Balkenschuhe aus Edelstahl eignen sich für Feuchträume und Außenbereiche. Balkenschuhe aus Edelstahl eignen sich für Feuchträume und Außenbereiche
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl V2A
Oberfläche:
V2A
Materialstärke:
2 mm
Maß A:
80 mm
Maß B:
120 mm
Anzahl Lochungen:
30 / 4
Maß Lochungen:
30,Ø 5,0 Ø 11,0 mm
Weitere Suchbegriffe: außen, aussen, Balkenschuhe, CE-Kennzeichnung, CE-Zulassung, Edelstahl, ETA11/0297, Holzverbinder, sendzimirverzinkt, Typ A, V2A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.