Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balkenschuh Typ I innen, 60 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4841000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4841000
EAN/GTIN:
     4011338154002
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh innen 60x100
balkenschuh
balkenschuh innen
Pollmann Balkenschuh, nach innen abgewinkelte Schenkel, mit Kombilochung, sendzimirverzinkt, mit CE-Zulassung nach ETA-11/0297
Weitere Informationen:
Material:
Stahl S250GD + Z274
Oberfläche:
274 g/m2 beidseitig – entsprechend einer Zinkschichtdicke von ca. 20 μm
Materialstärke:
2 mm
Maß A:
60 mm
Maß B:
100 mm
Anzahl Lochungen:
16 / 4
Maß Lochungen:
Ø 5,0 / Ø 9,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Balkenschuhe, CE-Zulassung, einteilig, innen, innen abgewinkelt, Kombilochung, Pollmann, sendzimirverzinkt, CE-Kennzeichnung, Typ I
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.