Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrennägel 110 x Ø 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4874000
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4874000
EAN/GTIN:
     4011338157751
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
balkennagel
verzinkt und ungehärtet, mit CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
110 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzbau, Sparrennägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0913*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.