Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger höhenverstellbar zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bild Anwendung
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4928100
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4928100
EAN/GTIN:
     4011338160515
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Grundplatte 80 x 125 x 5 mm, Seitenlasche 140 x 90 mm aus Material 60 x 3 mm. universell für Pfosten von 60 - 140 mm geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Grundplatte:
125 x 80 x 5 mm
Gewinde:
20 mm
Anzahl Lochungen:
44
Maß Lochungen:
Ø 11,0 Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellbar, Pollmann, Stützenfuß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.