Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Betonanker 141 mm, 800 x 80 x 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-4940370
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     4940370
EAN/GTIN:
     4011338188076
Suchbegriffe:
Betonanker
betonanker
Pfostenträger H-Form schwer, zum Einbetonieren, Pfosteneinstand 300 mm, feuerverzinkt. Der H-Pfostenträger in 800 mm Länge sollte mindestens 400 mm tief im Beton verankert sein. Das Fundament für den H-Pfostenträger sollte mindestens 500 x 500 x 500 mm betragen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
feuerverzinkt
Länge:
800 mm
Breite:
80 mm
Materialstärke:
8 mm
Gabelweite:
141 mm
Anzahl Lochungen:
4
Maß Lochungen:
Ø 13,0 mm
Weitere Suchbegriffe: 800 mm, H-Anker, H-Pfostenträger, Pollmann, schwere Betonanker extra lang, Stützenfuß, Stützenschuh, Universal Betonanker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.