Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-118941 Herst.-Nr.: 118941 EAN/GTIN: 4003801733043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Rollhocker Step - Drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen - Bei Belastung unverrückbar - Aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff - Montage ohne Werkzeug - Oberteil und Unterteil lassen sich zusammenstecken- mit drei auf Stahlfedern gelagerten Gleitrollen - bei Belastung unverrückbar - Ober- und Unterteil einfach zusammensteckbar - aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff - Farbe rot - Farbe rot - Tragkraft 150 kg - Ø oben/unten 290/440 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Tragkraft: | 150 kg | Ø oben/unten: | 290/440 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker rot, elefantenfuß, elefantenfuß wedo, Bürotritt, Kik Step, Kikstep, Montagetritt, Roll-Tritt, Tritte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (44) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,45* | ab € 26,53* | € 33,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 26,37* | € 33,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 27,83* | € 34,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 28,31* | € 34,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 48,71* | € 58,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,71* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|