| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-D4216406215 Herst.-Nr.: 406.04.16 EAN/GTIN: 4317784722544 |
| |
|
| | |
| Flächenspannfutter System Weldon - Werkzeugaufnahme JlS B 6339 (MAS-BT) Form AD/B - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 950 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkeltoleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra <0,001 mm - Bohrungstoleranz H5 - Rundlaufgenauigkeit <0,01 mm - Wuchtgüte G 6.3 15000 min-1 - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft und seitlicher Mitnahmefläche Lieferung: Flächenspannfutter mit Spannschraube. - a 63 mm - d 16 mm - d1 48 mm - BT 40 Weitere Informationen: | | a: | 63 mm | d: | 16 mm | d1: | 48 mm | BT: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abstand-Halter, Abstandhalter, BT40, Flächenspannfutter, Handwerkzeug, Parkett-Abstandhalter, Parkett-Verlegehilfen, Parkett-Verlegesystem, Parkett-Verlegesysteme, Parkett-Verlegezwinge, Parkett-Verlegezwingen, Parkett-Zwinge, Parkettabstandhalter, Parkettverlegehilfe, Parkettverlegehilfen, Parkettverlegesysteme, Parkettverlegewerkzeuge, Parkettverlegezwinge, Parkettverlegezwingen, Parkettzwinge, SK40, Spann-Werkzeug, Spannfutter, Spannwerkzeug, Weldonfutter, Werkzeug, Werkzeu |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 27,19* | € 36,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,30* | € 36,33* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,62* | € 36,81* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 26,92* | € 37,26* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 31,82* | € 42,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|