| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-D4216413200 Herst.-Nr.: 91402-MK001050 EAN/GTIN: 4317784722742 |
| |
|
| | |
| Zwischenhülse DIN 2080 - Werkzeugaufnahme DIN 2080 Form A - Aus legiertem Einsatzstahl - Gehärtet 58 ±2 HRC, mind. 0,5 mm tief - Zugfestigkeit im Kern nach der Einsatzhärtung ca. 980 N/mm² - Kegel DIN 254 - Kegelwinkeltoleranz AT3 - Oberflächengenauigkeit des Kegels Ra <1 µm - Rundlaufgenauigkeit <0,01 mm - Wuchtgüte G 6.3 bei 8000 min-1 - Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreiblappen - a 50 mm - d1 32 mm - Innen MK 1 - Außen SK 40 Weitere Informationen: | | a: | 50 mm | d1: | 32 mm | Innen MK: | 1 | Außen SK: | 40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN, DIN2080, Einsatzhülse, Hülse, Präzisionsspannwerkzeug, Reduzierhülse, Reduzierhülsen DIN 2080, SK40, Werkzeug, Werkzeugadapter, Werkzeugmaschine, Zwischenhülse |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,63* | € 37,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 28,49* | € 37,93* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,84* | € 39,61* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,61* | € 40,18* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 33,44* | € 44,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|