Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VliesHandpads DurableFlex 115 x 228 mm S und fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VliesHandpads DurableFlex 115 x 228 mm S und fine
VliesHandpads DurableFlex 115 x 228 mm S und fine
VliesHandpads DurableFlex 115 x 228 mm S und fine
Artikel-Nr.:
     284A-DVE0048011646602
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     64660
EAN/GTIN:
     0048011646602
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
Handschleifgewebe
Korundleinen
Vlies-Handpad Scotch-Brite- MX-HP - Scotch-Brite- - Faservlies - Zum Reinigen, Entgraten, Finishen und Anschleifen von Oberflächen im Bereich Metall, Holz, Kunststoff Abb. zeigt Farbe rot- Gusseisen bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - INOX empfohlen - Abmessungen 115 x 228 mm - Farbe grau - Holz empfohlen - Stahl bedingt geeignet - HM empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Lack empfohlen - Feinheitsgrad superfein
Weitere Informationen:
Gusseisen:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Abmessungen:
115 x 228 mm
Farbe:
grau
Holz:
empfohlen
Stahl:
bedingt geeignet
HM:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Lack:
empfohlen
Feinheitsgrad:
superfein
Weitere Suchbegriffe: Schleifleinen, Schmirgelleinen, Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Lack-Handschleifgewebe, Lack-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, Schleifvliesbogen, 3m handpad grau, handpad 3m, handpad, DurableFlex, Handpads, Handschleifpads, Scheuerpad, Schleifmittel, Schleifpads, Schleifvlies, Schleifvlies-Handpads, Vlies, Vlies-Handpad, Vlies-Handpads, Vlies-Handschleifpads, VliesHandpads, Vlieshandpads
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,86*
€ 1,22*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,87*
€ 1,26*
2 Tage
130
1
€ 7,90*
ab € 0,87*
€ 1,28*
5 Tage
29
1
€ 4,30*
ab € 0,87*
€ 1,29*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,05*
€ 1,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.