| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE0662633404725 Herst.-Nr.: DVE0662633404725 EAN/GTIN: 0662633404725 |
| |
|
| | |
| Schlauchbogen-Set, 1/4", 90° 8-tlg. Werkstattbedarf - Leitungssystem aus hochwertigem Kunststoffgranulat - Das System verfügt über eine hohe Kompatibilität mit anderen Systemen - Zur Kühlung von Werkstücken und Werkzeugen auf allen Werkzeugmaschinen, z. B. beim Bohren, Fräsen, Drehen, Schleifen, Erodieren usw.- Inhalt 4x 90º-Schlauchbogen, 4x Klemmringe, 1xNPT-Gewindeanschluss, 1/8", 1x NPT-Gewindeanschluss, 1/4", 1x Runddüse, 1,5 mm, 1x Runddüse, 3,0 mm, 1x Runddüse, 6,0 mm Weitere Informationen: | | Inhalt: | 4x 90º-Schlauchbogen, 4x Klemmringe, 1xNPT-Gewindeanschluss, 1/8", 1x NPT-Gewindeanschluss, 1/4", 1x Runddüse, 1,5 mm, 1x Runddüse, 3,0 mm, 1x Runddüse, 6,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,81* | € 25,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,71* | € 25,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 18,48* | € 25,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,03* | € 29,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,18* | € 29,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|