Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichsägeblatt a 5 Stck T 121 GF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stichsägeblatt a 5 Stck T 121 GF
Stichsägeblatt a 5 Stck T 121 GF
Stichsägeblatt a 5 Stck T 121 GF
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3165140596831
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608636696
EAN/GTIN:
     3165140596831
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
Stichsägeblatt-Satz
Stichsägeblatt-Set
Stichsägeblatt-Sortiment
Stichsägeblatt für Metall, gerader, feiner Schnitt, Bosch Sägeblattqualität: HCS Kohlenstoffstahl für den Einsatz in weicheren Materialien wie Holz, Holzfaserplatten, weichen Kunststoffen. HSS Vollgehärteter Hochleistungs-Schnellschnittstahl für den Einsatz in härteren Materialien wie Metall, Aluminium und Buntmetall. BiM Bimetall, eine hochflexible Verbindung aus HSS und HCS für höchste Ansprüche. Die besonders biegsamen BIM-Sägeblätter werden zum Beispiel eingesetzt, wenn Schaftbruchgefahr besteht. Ihre Lebensdauer ist etwa zehnmal höher als die von HCS-Blättern. HM Hartmetall-Sägeblätter sind besonders leistungsstark. Die HM-Zähne beißen sich durch glasfaserverstärkten Kunststoff, Zementfaserplatten oder Gipskarton. HM-Zahnleisten schneiden rostfreien Stahl. Eine Beschichtung mit HM-Körnern (= Riff) trennt abrasive Materialien wie Kacheln oder GFK. - Passend für: AEG, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Mafell, Makita, Metabo, Milwaukee, Protool- Gesamtlänge 92 mm - Zahnteilung 0,8 mm - Bosch Nr. T 121 GF - Sägeblattqualität BM - gewellt, gefräst ja - geschränkt, gefräst - - winkelgenauer Schnitt - - Aluminium 0,5-1,5 - glasfaserverstärkter Kunststoff GFK, Epoxidharz EP - - Bleche 0,5-1,5 - Lochbleche 0,5-1,5 - hohe Schnittgeschwindigkeit ja - Profile, Rohre geschlossen - - Profile, Rohre offen - - Sandwichmaterialien -
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
92 mm
Zahnteilung:
0,8 mm
Bosch Nr.:
T 121 GF
Sägeblattqualität:
BM
gewellt, gefräst:
ja
geschränkt, gefräst:
-
winkelgenauer Schnitt:
-
Aluminium:
0,5-1,5
glasfaserverstärkter Kunststoff GFK, Epoxidharz EP:
-
Bleche:
0,5-1,5
Lochbleche:
0,5-1,5
hohe Schnittgeschwindigkeit:
ja
Profile, Rohre geschlossen:
-
Profile, Rohre offen:
-
Sandwichmaterialien:
-
Weitere Suchbegriffe: bosch stichsägeblätter, stichsägeblatt-set, BOSCH, Bosch, Ersatzstichsägeblatt, Metall-Stichsägeblatt, Schnitt, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,16*
€ 6,79*
5 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,23*
€ 6,84*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,16*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 69,00*
ab € 6,00*
€ 7,26*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 6,52*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608636705
ab € 7,36*
Ähnlich
Bosch
2608636707
ab € 7,01*
Ähnlich
Bosch
2608637876
ab € 57,96*
Ähnlich
Bosch
2608636699
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.