Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tubenschreiber ST2100 50 ml gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tubenschreiber ST2100 50 ml gelb
Tubenschreiber ST2100 50 ml gelb
Tubenschreiber ST2100 50 ml gelb
Tubenschreiber ST2100 50 ml gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE3660447205122
Hersteller:
     LA-CO Industries
Herst.-Nr.:
     DVE3660447205122
EAN/GTIN:
     0048615971612
Suchbegriffe:
Signierpaste
Tubenschreiber
Universaltubenschreiber
tubenschreiber gelb
Tubenschreiber ST 2100, 50 ml - Deckende Farbe, wischfest und schnell trocknend - Speziell für Edelstahl - Auf jeder Oberfläche: verrostet, feucht, ölig, usw. - Farbe ohne Schwermetalle - Lösungsmittelbeständig - Hält bei Temperaturen bis +350 °C - Verwendung bei Temperaturen zwischen –20 °C bis +70 °C - Halogenarm (unter 220 ppm)- Farbe gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: tubenschreiber, Markierungs-Produkte, Wartungsprodukte
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,12*
2 Tage
15
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,22*
€ 4,64*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,93*
€ 4,79*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,47*
€ 4,81*
Lager 284
10
pro Stück
€ 4,80*
ab € 3,83*
€ 5,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.