Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4000590033897 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4000590033897 EAN/GTIN: 4000590033897 |
| |
|
| | |
| Buntlack 2in1 SEIDENMATT Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsschritt, Hybrid-Technologie, sehr guter Verlauf, strapazierfähig, elastisch, farbintensiv, wasserverdünnbar, geruchsarm, schnell trocknend, für innen und außen, umweltfreundlich, lichtbeständig, wetterbeständig, blockfest. Nach entsprechender Vorbehandlung besonders geeignet für maßhaltige Holzbauteile, für grundiertes Hart-PVC, Eisen und andere Metalle im Innen- und Außenbereich. Trockenzeiten: staubtrocken nach ca. 2 Stunden überarbeitbar nach ca. 4 Stunden Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. Entspricht DIN EN 71.3 geeignet für Kinderspielzeug. EU-Grenzwert für Buntlack 2in1 (Kat. A/d) 130 g/l (2010), Buntlack 2in1 enthält max. 80 g/l VOC.- Inhalt 750 ml - Farbe tiefschwarz Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Farbe: | tiefschwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2in1, Acryl-Lacke, Farben, Holzschutz, Lacke, seidenmatt, SEIDENMATT, und, wasserverdünnbar |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,00* | € 10,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,26* | € 11,83* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,32* | € 11,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,45* | € 12,08* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,55* | € 13,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|