Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4000590038007 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4000590038007 EAN/GTIN: 4000590038007 |
| |
|
| | |
| Weisslack 2in1 Grund- und Deckanstrich in einem Arbeitsgang für den Innen- und Außenbereich, nach entsprechender Vorbehandlung geeignet für maßhaltige Holzbauteile, Metalle, Hart-PVC. - Wasserverdünnbar - Blockfest - Licht- und wetterbeständig - Entspricht DIN EN 71.3 für Kinderspielzeug geeignet - Geruchsarm - Bifunktional durch Hybrid-Technologie - Sehr guter Verlauf - Strapazierfähig - Elastisch - Hochdeckend Trockenzeiten: staubtrocken/grifffest nach ca. 2 Stunden überarbeitbar nach ca. 4 Stunden Ergiebigkeit: ca. 12 m²/l bei einem Anstrich, abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrundes. EU-Grenzwert für Weißlack 2in1 (Kat. A/d) 130 g/l (2010). Weißlack 2in1 enthält max. 80 g/l VOC.- Inhalt 750 ml - Farbe weiß glänzend Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 ml | Farbe: | weiß glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2in1, Acryl-Lacke, Farben, glänzend, Holzschutz, Lacke, und, wasserverdünnbar, Weisslack, Wi-Weißlack |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,58* | € 11,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,84* | € 12,57* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,93* | € 12,68* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,37* | € 12,84* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 10,23* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|