Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetorrollen Nr. 501 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetorrollen Nr. 501 120 mm
Schiebetorrollen Nr. 501 120 mm
Schiebetorrollen Nr. 501 120 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4001425600123
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425600123
EAN/GTIN:
     4001425600123
Suchbegriffe:
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
Schiebetorrollen
Schiebetürrolle mit Walzenlager Nr. 501 Die Eignung für Türen bis ... kg entnehmen Sie bitte der Tabelle. Rolle: Grauguss roh, Bügel: verzinkt- Gesamtlänge 535 mm - Rollen-Ø 120 mm - max. Belastung 100 kg - Rollennute/Breite 11 x 13 mm - Bügel/Breite 45 x 8 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
535 mm
Rollen-Ø:
120 mm
max. Belastung:
100 kg
Rollennute/Breite:
11 x 13 mm
Bügel/Breite:
45 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürrolle, Schiebetürbeschlag, Schiebetürbeschläge, Torgewichte, torgewichte, Betz, HBS, mit, Nr, Rollen, Schiebetürrollen, Walzenlager
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 27,99*
€ 36,62*
1 Tag
73
1
€ 5,45*
ab € 28,27*
€ 36,78*
1 Tag
52
1
€ 5,59*
ab € 28,91*
€ 37,73*
1 Tag
73
2
Frei Haus
ab € 28,32*
€ 39,48*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 49,21*
€ 63,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60011
ab € 25,84*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60013
ab € 39,23*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60014
ab € 44,36*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87144
ab € 10,76*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60009
ab € 12,58*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
60010
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.