Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehrolle Nr. 496 40 mm mit Gussrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehrolle Nr. 496 40 mm mit Gussrolle
Stehrolle Nr. 496 40 mm mit Gussrolle
Stehrolle Nr. 496 40 mm mit Gussrolle
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4001425631370
Hersteller:
     Heinr. Betz Söhne
Herst.-Nr.:
     DVE4001425631370
EAN/GTIN:
     4001425631370
Suchbegriffe:
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
Seilrolle
Seilrollen
Stehrolle Nr. 496 Mit Längsplatte, gedrehte Nute. Material: Seilrolle aus hochwertigem Grauguss. Gehäuse aus Bandstahl, vernietet, verzinkt.- Rollen-Ø 40 mm - Nutenweite 6 mm - Radius 3 mm - Nutentiefe 4 mm - Belastung/Stück 10 kg/max.
Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
40 mm
Nutenweite:
6 mm
Radius:
3 mm
Nutentiefe:
4 mm
Belastung/Stück:
10 kg/max.
Weitere Suchbegriffe: Stehrolle, hbs betz seilrolle, seilrolle, Betz, HBS, Nr, Rollen, Stehrollen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,36*
1 Tag
80
10
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 8,39*
1 Tag
80
1
€ 6,95*
ab € 6,01*
€ 8,40*
1 Tag
56
1
€ 5,59*
ab € 6,22*
€ 8,67*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 10,09*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
63139
ab € 6,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.