Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Hangschloss 217/40 mm Burg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messing-Hangschloss 217/40 mm Burg
Messing-Hangschloss 217/40 mm Burg
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003482034408
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     217 40
EAN/GTIN:
     4003482034408
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Messing-Vorhangschloss Karat, mit 2 Schlüsseln - Massiver Messingkörper - Bügel doppelt verriegelt - Rostfreies Innenwerk - Größe 40 - Bügelstärke 6 mm - Bügelhöhe innen 23,5 mm
Weitere Informationen:
Größe:
40
Bügelstärke:
6 mm
Bügelhöhe innen:
23,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Hangschloß, Karat, Messing-Hangschloss, Messing-Vorhangschloss, QR4029900, Werkzeugkoffer/Werkzeugkästen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
125
1
€ 4,95*
ab € 7,53*
€ 10,21*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 7,57*
€ 10,26*
1
€ 5,90*
ab € 7,18*
€ 10,60*
11 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 10,88*
23 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,87*
ab € 9,42*
€ 11,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Burg-Wächter
ROHLING 65 R
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.