Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4003530096785 Herst.-Nr.: DVE4003530096785 EAN/GTIN: 4003530096785 |
| |
|
| | |
| SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, Handelsverpackung - Galvanisch blank verzinkt A2J - Gehärtet, gleitbeschichtet - Senkkopf mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb - Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil - Mit 4CUT-Fräser ab 160 mm Schraubenlänge - ETA-12/0114 - MPA Z-9.1-235 VG = Vollgewinde TG = Teilgewinde- Abmessung 3,5 x 35/22 mm - Gewinde TG - Antrieb T 15 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,5 x 35/22 mm | Gewinde: | TG | Antrieb T: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Torx-Spanplattenschrauben, spax spanplattenschrauben torx, torx spanplattenschrauben, spanplattenschrauben spax, 5x35, ABC, blau, I-Stern, Innensechsrund, ISR, plus, SeKo, Senkkopf, Senkkopfschrauben, Senkopf, Senkopfschrauben, SPAX, Spaxschraube, T-Star, TGW, Torx, Universalschrauben, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,022* | € 0,022* | | | | | 2 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0164* | € 0,0221* | | | | | 9 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0189* | € 0,0252* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0205* | € 0,027* | | | | Lager 284 | | | | 1000 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,0225* | € 0,0295* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|