| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4003530098192 Herst.-Nr.: DVE4003530098192 EAN/GTIN: 4003530098192 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SPAX® Senkkopf, T-STAR plus, Handelsverpackung - Galvanisch blank verzinkt A2J - Gehärtet, gleitbeschichtet - Senkkopf mit Fräsrippen und T-STAR plus-Antrieb - Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil - Mit 4CUT-Fräser ab 160 mm Schraubenlänge - ETA-12/0114 - MPA Z-9.1-235 VG = Vollgewinde TG = Teilgewinde- Abmessung 3,5 x 45/30 mm - Gewinde TG - Antrieb T 15 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessung: | 3,5 x 45/30 mm | Gewinde: | TG | Antrieb T: | 15 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschraube 3,5 x 45 mm, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, 5x45, ABC, blau, I-Stern, Innensechsrund, ISR, plus, SeKo, Senkkopf, Senkkopfschrauben, Senkopf, Senkopfschrauben, SPAX, Spaxschraube, T-Star, TGW, Torx, Universalschrauben, verzinkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (19) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,0172* | € 0,0229* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,00* | ab € 0,0235* | € 0,0307* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0281* | € 0,0364* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0294* | € 0,0378* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | 1000 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,80* | ab € 0,0322* | € 0,0414* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|