| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4003644008636 Herst.-Nr.: K2Y000TF EAN/GTIN: 4003644008636 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommel Kunststoff, leer - Leere Kunststofftrommel - Mit standfestem Stahlrohrrahmen - Ergonomischer, isolierter Bügelgriff - Stecker-Parkstation - Rotationsstopp-Schalter - Extreme Standsicherheit durch niedrigen Schwerpunkt - Spitzwassergeschützte 3-fach-Steckdose und Thermoschutzschalter - Trommeldurchmesser: 290 mm - Kapazität bis 50 m bei H07 RN-F 3G1,5 Weitere Informationen: | | Kapazität: | bis 50 m bei H07 RN-F 3G1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leer Trommel, Leertrommel, hedi leertrommel, geräte-leertrommel, kunststoff-kabeltrommel 50m, Hedi, Kabeltrommel, Kabeltrommelleer, Kabeltrommeln, Kunststoffkabeltrommel, Kunststoffkabeltrommeln |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,15* | € 28,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 21,24* | € 28,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,41* | € 28,49* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,05* | € 29,52* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 23,70* | € 31,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|