Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4003801733036 Herst.-Nr.: 212201 EAN/GTIN: 4003801733036 |
| |
|
| | |
| - aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff - superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen - bei Belastung steht er unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistandring - sekundenschnelle Montage, Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken - TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F - Höhe unbelastet ca. 43 cm - Höhe belastet ca. 42,5 cm - Ø oben ca. 29 cm - Ø unten ca. 44 cm - Tragkraft 150 kg - Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Höhe unbelastet: | ca. 43 cm | Höhe belastet: | ca. 42,5 cm | Ø oben: | ca. 29 cm | Ø unten: | ca. 44 cm | Tragkraft: | 150 kg | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,30* | € 34,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 27,54* | € 34,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 28,21* | € 34,98* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 27,62* | € 34,98* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 36,92* | € 44,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,92* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|