Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuhlwinkel 100 x 20 mm Nr. 181100Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stuhlwinkel 100 x 20 mm Nr. 181100Z
Stuhlwinkel 100 x 20 mm Nr. 181100Z
Stuhlwinkel 100 x 20 mm Nr. 181100Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984200394
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984200394
EAN/GTIN:
     4003984200394
Suchbegriffe:
Stuhlwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
vormann stuhlwinkel
Starker Stuhlwinkel - Blau verzinkt - Innen versenkt- Schenkellänge 100 mm - Breite x Stärke 20 x 2,5 mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
100 mm
Breite x Stärke:
20 x 2,5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
20
€ 5,99*
ab € 0,2683*
€ 0,5291*
1 Tag
56
20
€ 5,59*
ab € 0,3112*
€ 0,6212*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,4632*
€ 0,6332*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,483*
€ 0,6563*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5346*
€ 0,7246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7246*
€ 0,86227
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6546*
€ 0,77897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6446*
€ 0,76707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.