Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle DIN 1597, verz., 9 x 15 mm, Nr. 168009Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschelle DIN 1597, verz., 9 x 15 mm, Nr. 168009Z
Rohrschelle DIN 1597, verz., 9 x 15 mm, Nr. 168009Z
Rohrschelle DIN 1597, verz., 9 x 15 mm, Nr. 168009Z
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4003984290418
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     DVE4003984290418
EAN/GTIN:
     4003984290418
Suchbegriffe:
DIN 1597
DIN 1597 Rohrschelle
Rohrschellen DIN 1597
Rohrbänder
- lichte Weite 9 mm - lichte Höhe 7 mm - Breite x Stärke 15 x 1,5 mm
Weitere Informationen:
lichte Weite:
9 mm
lichte Höhe:
7 mm
Breite x Stärke:
15 x 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Standrohr für Eckschrankbeschlag, Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, exzenterbeschlag, 9/13/19/26, Abstand, Bleche, Rohrschelle, Rohrschellen, und, Winkel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,90*
ab € 0,1837*
€ 0,2537*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,2052*
€ 0,2852*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,1956*
€ 0,2874*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,49*
ab € 0,18*
€ 0,31*
1
€ 5,90*
ab € 0,181*
€ 0,3127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2552*
€ 0,30369
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2452*
€ 0,29179
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2052*
€ 0,24419
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
August Vormann
001401016ZF
ab € 2,76*
Ähnlich
August Vormann
001401020ZF
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.