Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband 2356/12, verstbis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschweißband 2356/12, verstbis
Anschweißband 2356/12, verstbis
Anschweißband 2356/12, verstbis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004338411558
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     DVE4004338411558
EAN/GTIN:
     4004338411558
Suchbegriffe:
Anschweissband
Schiebetürbeschlag
Schiebetürbeschläge
gah anschweißbänder
Anschweißband für Metalltore Verstellbar um 40 mm, Material: Eisen roh, Stift und Mittelteil verzinkte Oberfläche.- Gesamtlänge 90 mm - Ausführung M16 - Höhe 87 mm - Belastung max. 100 kg
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
90 mm
Ausführung:
M16
Höhe:
87 mm
Belastung max.:
100 kg
Weitere Suchbegriffe: anschweißband, Anschweißband, für, Metallbauschläge, Metalltore, Schließtechnik
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
15
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,55*
1 Tag
27
1
€ 6,95*
ab € 3,81*
€ 5,66*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,14*
1 Tag
19
1
€ 5,59*
ab € 4,24*
€ 6,28*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 13,68*
€ 18,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
411565
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.