Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweißband 2356/20, verstbis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anschweißband 2356/20, verstbis
Anschweißband 2356/20, verstbis
Anschweißband 2356/20, verstbis
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004338411572
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     DVE4004338411572
EAN/GTIN:
     4004338411572
Suchbegriffe:
Anschweissband
gah anschweißbänder
anschweißband
Anschweißband für Metalltore Verstellbar um 40 mm, Material: Eisen roh, Stift und Mittelteil verzinkte Oberfläche.- Gesamtlänge 95 mm - Ausführung M24 - Höhe 95 mm - Belastung max. 200 kg
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
95 mm
Ausführung:
M24
Höhe:
95 mm
Belastung max.:
200 kg
Weitere Suchbegriffe: Anschweißband, für, Metallbauschläge, Metalltore, Schließtechnik
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
4
€ 5,45*
ab € 9,17*
€ 12,72*
5 Tage
unbekannt
4
€ 7,50*
ab € 9,78*
€ 13,58*
51 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,90*
ab € 12,20*
€ 19,89*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 18,22*
€ 24,77*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 21,41*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.