| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4004514207890 Herst.-Nr.: DVE4004514207890 EAN/GTIN: 4004514207890 |
| |
|
| | |
| Steckregal Nennmaß H x B x T: 2000 x 1000 x 600 mm- Breite 1000 mm - Höhe 2000 mm - Bezeichnung Fachböden zusätzlich - Tiefe 600 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 2000 mm | Bezeichnung: | Fachböden zusätzlich | Tiefe: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Multiplus Regal, Regal Multiplus, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, multiplus regal, -Fachboden-Regale, -Steckregale, Boden, Böden, Fachboden Steckregal, Fachboden-Regale, Fachbodenregal Abdeckboden, Fachböden, Großfachregal Fachboden, Lagertechnik, Regalböden, Regale, SCHULTE, Steckregal Abdeckboden, Steckregale, Weitspannregal Fachboden, Weitspannregalfachboden, Weitspannregalfachebene, Zusatzboden, Zusatzböden |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 40,54* | € 53,17* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 40,47* | € 53,46* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 39,41* | € 53,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 41,18* | € 54,32* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,80* | ab € 47,12* | € 61,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|