Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohr Frei Aktiv Gel 1L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohr Frei Aktiv Gel 1L
Rohr Frei Aktiv Gel 1L
Rohr Frei Aktiv Gel 1L
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4004666009151
Hersteller:
     Mellerud Chemie
Herst.-Nr.:
     DVE4004666009151
EAN/GTIN:
     4004666009151
Suchbegriffe:
Abflussreiniger
Ausgussreiniger
Rohrreiniger
Rohrreinigungsmittel
Rohr frei Aktivgel - Gelartige Struktur fördert die Verteilung in verstopften Abflussrohren - Zersetzt schnell und effektiv Rückstände durch Speisen, Fette oder Haare - Entwickelt bei der Anwendung keine Hitze, daher auch für Kunststoffrohre geeignet - Regelmäßige Anwendung beugt unangenehmen Gerüchen vor- Inhalt 1 l - Gebinde Flasche
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Gebinde:
Flasche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: abflussreiniger 1l, abflussreiniger, Aktivgel, Flächenreinigung, frei, Mellerud, Reinigungsprodukte, Rohr
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 7,21*
2 Tage
24
4
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,32*
1
€ 4,95*
ab € 5,09*
€ 7,33*
4
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 7,36*
Lager 284
4
€ 4,80*
ab € 5,96*
€ 8,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,00596* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.