| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4005781250701 Herst.-Nr.: DVE4005781250701 EAN/GTIN: 4005781250701 |
| |
|
| | |
| Fleece-Jacke »Pamir«, grau-schwarz - Sportlich - Bequem zu tragen - Faserpelzjacke - Gummizug am Arm - Mit durchgehendem Reißverschluss - Zwei Einschubtaschen - Antipilling-Ausrüstung - Micro-Polarfleece Material: 100 % Polyester- Größe S/46-48 Weitere Informationen: | | Größe: | S/46-48 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserpelzjacke, Webpelz-Jacke, Webpelzjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, fleece jacke grau s, herren jacke, herren-jacke größe s, Fleecejacken, Jacke, Jacken |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,20* | € 24,21* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,34* | € 24,41* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,65* | € 24,83* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,05* | € 25,55* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 19,27* | € 25,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|