| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4005827100205 Herst.-Nr.: DVE4005827100205 EAN/GTIN: 4005827100205 |
| |
|
| | |
| IDEAL Spaten mit und ohne Tritt - Aus einem Stück Spezial-Stahl konisch gewalzt, poliert - Made in Germany Hinweis: Ersatz-T-Stiel EAN 4005827652254- Größe 2 - Länge 1000 mm - Ausführung ohne Tritt mit Eschen-Knopfstiel Weitere Informationen: | | Größe: | 2 | Länge: | 1000 mm | Ausführung: | ohne Tritt mit Eschen-Knopfstiel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baumschulspaten, Bauspaten, Filia-Spaten, Freizeitspaten, Herold-Bauspaten, Heroldspaten, Neulingspaten, Pionierspaten, Rodespaten, Garten Spaten, Grabspaten, Gärtner Spaten, Gärtnerspaten, Kantenspaten, Randspaten, Wurzelspaten, Idealspaten, Spaten, idealspaten gärtnerspaten, idealspaten, rodespaten gärtner, Form, Gartenhartware, Gärtner, IDEAL, Ideal-Spaten, mit, ohne, Tritt, und |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,64* | € 81,54* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 66,30* | € 83,43* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 67,23* | € 84,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 69,08* | € 86,73* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,35* | € 87,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|