| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4006596141185 Herst.-Nr.: DVE4006596141185 EAN/GTIN: 4006596141185 |
| |
|
| | |
| Kaltwasserzähler „Aufputzmontage“ Messing Beglaubigte Ausführung, Trockenläufer, Werk drehbar, Horizontal- und Vertikaleinbau, manipulationsgesichert durch aufgepresste Klarsichthaube, nicht frostsicher, inklusive Verschraubung. Eichung erfolgt durch amtlich anerkannte Prüfstellen (Eichetikett). Einsatzdauer von Kalt- und Warmwasserzähler: Kaltwasserzähler 6 Jahre, Warmwasserzähler 5 Jahre. Im Karton verpackt. Einbaulänge ohne Verschraubung: 130 mm- Abmessung 19,1 mm (3/4") Weitere Informationen: | | Abmessung: | 19,1 mm (3/4") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser-Zähler, Wasseruhr, Wasserzähler, Wohnungswasserzähler, Zähler |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 23,37* | € 31,95* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 25,33* | € 34,96* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,87* | € 36,27* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 27,70* | € 37,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,20* | € 37,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|