| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4006596221276 Herst.-Nr.: DVE4006596221276 EAN/GTIN: 4006596221276 |
| |
|
| | |
| Überwurfmuttern mit Dichtungen Chrom, 31,7 mm (1.1/4"). SB-Verpackung mit Reiter.- Farbe chrom Weitere Informationen: | | Farbe: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, Überwurfmutter, sanitop-wingenroth waschtischarmatur, selbstschluss-waschtischbatterie, überwurfmutter 1 1/4", Dichtung für Schlauchverschraubung, Mutter, Muttern, Überwurfm, ÜberwurfmitmDichtung, Überwurfmuttern |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,32* | € 2,15* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 1,32* | € 2,15* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,34* | € 2,18* | | | | | 9 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,19* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,49* | € 2,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|