| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4006596231206 Herst.-Nr.: DVE4006596231206 EAN/GTIN: 4006596231206 |
| |
|
| | |
| HU-Auslauf, Metall verchromt Rohrauslauf, Mischdüse M22 x 1 mm, Überwurfmutter 3/4". Im Polybeutel mit Reiter.- Ausladung 200 mm Weitere Informationen: | | Ausladung: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mischdüse, Auslauf, Auslauf-HU/mit, Auslauf-HU/mLuftsprudlerchrom, Ausläufe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,79* | € 10,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,05* | € 11,41* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,11* | € 11,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,24* | € 11,69* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 9,22* | € 13,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|