Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 5 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 5 x 20 mm
Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 5 x 20 mm
Blindniet Alu Standard Flachrundkopf 5 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007081300988
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1454050
EAN/GTIN:
     4007081300988
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blindniete DIN EN ISO 15983
Blindniete ISO 15983
Blindniet Alu/Stahl Standard - Flachrundkopf - Hohlniet: Aluminium-Legierung - Nietdorn: Stahl verzinkt ETA-Zulassung Um der neuen Bauprodukten-Verordnung zu genügen, wurden Blindniet-abmessungen ausgewählt, die den Anforderungen und Prüfvorschriften der Europäischen Technischen Zulassung gerecht werden. Mit einer Europäischen Technischen Zulassung (ETA) wird für ein Bauprodukt der Nachweis für die Brauchbarkeit des selbigen gemäß Bauproduktenrichtlinie erbracht. CE-Kennzeichen bestätigt, dass alle Nachweise erbracht und alle vorgeschebenen Prüfungen und Forderungen erfüllt sind. Die Zulassung wird hauptsächlich dann benötigt, wenn Blindniet beim Bau von öffentlichen Gebäuden verwendet wird.- Bohrer-Ø 5,1 mm - Nietschaft d x l 5,0 x 20,0* mm - nietbare Materialstärke 14,0-15,0 mm
Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
5,1 mm
Nietschaft d x l:
5,0 x 20,0* mm
nietbare Materialstärke:
14,0-15,0 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337, DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, DIN EN ISO 15983, ISO 15983, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, Standardblindniete, blindniet din 7337 gesipa, blindniete ohne norm, standard-blindniete flachrundkopf, Akku-Nietpistole, ALU, Alu, Alu-Blindniet, Aluminium, Aluminium-Blindniet, Blindniet, Blindniete, Blindnieten, Blindnietzange, Blintniete DIN 7337, DIN, DIN7337, Flachrundkopf, Flachrundniete, Flachrundnieten, Gesipa, Niete, Popni, Popniete, Popnieten, Poppniete, Poppnieten, QR4029111, Standard, Standard-Alu-Blindniet, Standard-Blindniet
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13250
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,06985*
€ 0,08605*
2 Tage
13250
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07017*
€ 0,08796*
12 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,07091*
€ 0,09681*
3 Tage
15000
250
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,07597*
€ 0,10542*
Lager 284
1000
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,0871*
€ 0,1057*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 105,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.