Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssig Mailfix 20g M7 WE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flüssig Mailfix 20g M7 WE
Flüssig Mailfix 20g M7 WE
Flüssig Mailfix 20g M7 WE
Flüssig Mailfix 20g M7 WE
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007089309204
Hersteller:
     Bindulin
Herst.-Nr.:
     DVE4007089309204
EAN/GTIN:
     4007089309204
Suchbegriffe:
Bindulin
Dichten
Flüssig
Flüssig-Mailfix
Flüssig-Mailfix Flüssig-Emaille weiß. Eine Reparaturpaste zur Erneuerung von abgesprungenem Emaille an Badewannen, Kühlschränken, Waschmaschinen usw. Ausführung: 19 g M 7 / WE- Ausführung 19 g # M 7 / WE
Weitere Informationen:
Ausführung:
19 g # M 7 / WE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
15
pro Tube
Frei Haus
ab € 78,41*
€ 87,11*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,7201*
€ 95,17005*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 77,13*
€ 95,74005*
3 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 79,80*
€ 98,89005*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 89,80005*
€ 109,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,44*
€ 130,2336
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,1101*
€ 128,65102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,15005*
€ 122,74856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,0501*
€ 117,86962
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,80005*
€ 106,86206
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 5,98667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.