Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebeinlage für Trichter 105 mm, Hünersdorff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Siebeinlage für Trichter 105 mm, Hünersdorff
Siebeinlage für Trichter 105 mm, Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4007228703009
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     958300
EAN/GTIN:
     4007228703009
Suchbegriffe:
Sieb Fasstrichter
Siebeinlage für Trichter - Ersatzsiebeinlage für Trichter - Drahtstärke 0,16 mm - Maschenweite 0,40 mm - Material Edelstahlgewebe - Durchmesser 105 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Fass-Trichter, Fasstrichter, Schmiergeräte, Siebeinlage, Trichter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,71*
6 Tage
290
10
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 2,84*
1 Tag
40
20
Frei Haus
ab € 2,83*
€ 3,76*
6 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,87*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,78*
€ 4,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
958100
ab € 0,88*
Ähnlich
Hünersdorff
958200
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.