| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4007368093121 Herst.-Nr.: DVE4007368093121 EAN/GTIN: 4007368093121 |
| |
|
| | |
| Maßband, selbstklebend - Weiß lackiert - Ohne Beschläge - Flachaufliegend - Nicht gewölbt- Bandbreite 13 mm - Bandlänge 5 m Weitere Informationen: | | Bandbreite: | 13 mm | Bandlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Skalenmaßband, Stahlbandmaß, Stahlmaßband, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, stahlbandmaß bmi, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, bandmass, Bandmass, Bandmasse, Bandmaß, Bandmaße, BMI, Teilung |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 14,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,67* | € 16,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,55* | € 17,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,59* | € 17,37* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 15,72* | € 21,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|